YS-64SYG 楕円皿 三信化工 68896853

楕円皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68896853
品番
YS-64SYG
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
材質
強化磁器
寸法(mm)
169×121×45
色
SOYOGI
容量(mL)
390
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする