三信化工
クープ皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
SOYOGI
キャンディ
プラネット
ヴェールライン
寸法(mm)
191×39
190×43
191×39
160×43
容量(mL)
470
660
470
420
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68897018
品番
YS-3013SYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,990
材質
強化磁器
寸法(mm)
191×39
色
SOYOGI
容量(mL)
470
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇