三信化工
パン皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ヴェールライン
キャンディ
プラネット
ヴェールライン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68897036
品番
YS-3014VL
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
強化磁器
寸法(mm)
164×18
色
ヴェールライン
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇