曜日別特売
LEKTW407204L2N-LS9 TENQOO直付40形W70冷凍用 東芝ライテック 68897669

TENQOO直付40形W70冷凍用

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)13.5(100V)13.5(200V)13.5(242V)注文コード68897669品番LEKTW407204L2N-LS9
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)2.3本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)13.5(100V)13.5(200V)13.5(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)159.2(100V) 159.2(200V) 159.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式関連部品LEET-40704W、LEEM-40204N-L2-LS9入力電流(mA)137(100V) 74(200V) 64(242V)光束(Lm)2150光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする