曜日別特売
LEKTW407404L2N-LS9 TENQOO直付40形W70冷凍用 東芝ライテック 68897696

TENQOO直付40形W70冷凍用

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)25.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)注文コード68897696品番LEKTW407404L2N-LS9
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)2.3本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)25.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)152.3(100V) 154.8(200V) 154.8(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式関連部品LEET-40704W、LEEM-40404N-L2-LS9入力電流(mA)253(100V) 129(200V) 110(242V)光束(Lm)3840光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする