曜日別特売
- 養生テープ 強粘着 モノタロウ 68898427

- 養生テープ 強粘着 モノタロウ 68898427
- 養生テープ 強粘着 モノタロウ 68898427
- 養生テープ 強粘着 モノタロウ 68898427
モノタロウ

養生テープ 強粘着

(565件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1巻注文コード68898427品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。
手切れ性も良いので作業効率も上がります。

用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.145基材ポリエチレンフラットヤーン粘着剤アクリル系粘着剤粘着力3.78N/10mm特性耐候性、耐水性主な用途養生用粘着力(N/10mm)3.78引張強度(N/10mm)53.3粘着タイプ強粘着再剥離
化学物質安全性参考資料:
注意
※この製品は、養生用粘着テープです。本来の用途以外には使用しないでください。用途以外 にご使用の際は事前に安全性を確認のうえご使用下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※被着体と養生期間によっては汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめ下さい。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取って下さい。
※テープを保管する際、直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68898427-80304965-- 養生テープ 強粘着 モノタロウ 80304965養生テープ 強粘着モノタロウ1巻
279
税込307
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:565
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 何かと使用
教育・研究機関

跡が残らないのが養生テープの良いところと思ってたら、やや長期の利用でプラスチックやガラスに粘着分が残ってしまった。
使い方に気を付けようと思いました。

対象商品 : 28875343
2026-02-14
用途: 日常
その他業種

養生テープは、万能なため使う頻度が高いです。強粘着で助かります。

2025-08-09
用途: 美術作品の梱包作業。
神戸竹一企画

貼りやすく剥がしやすいテープです、片手でカットも出来るのでべんりです。

対象商品 : 68898445
2025-05-14
用途: 日常生活の中で
飲食業

ちょっとあると便利なテープ。貼って剥がせるところが気に入ってます。

2025-07-07
用途: 各種作業用の仮留め養生用

粘着力がほどよく強いのがうれしいです。はがすときの粘着残り等もなく助かります。

2025-04-18
用途: 宅急便の箱の密閉用

ガムテープのように テープをはがすときに 箱が破けないため 箱を再利用できて 便利です。エアーパッキン部品の梱包も 同じくです。

2025-02-07
用途: ちょうどよい
建設業・工事業

ガムテと養生テープの中間くらいの粘着テープって無いのかな?と探していたらこちらの商品を発見、購入に至る。
粘着力は、まさに思っていた通りの強さで、こんだけ強いと養生テープとは呼べないシロモノだが自分の用途にはピッタリ。

対象商品 : 57788703
2025-04-25
用途: 養生用

色々な色があるのはよいです。部位によって色をつかいわけています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
1が参考にしています
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
1が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする