曜日別特売
LEKT413694MHN-LS9 TENQOO直付40形コーナー灯 東芝ライテック 68898588

TENQOO直付40形コーナー灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)37.2(100V)36.0(200V)36.0(242V)光色昼白色(5000K Ra:83)注文コード68898588品番LEKT413694MHN-LS9
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 ウォールウォッシャーの特長/器具連結時にも美しい照射/器具を連結し、幅広い壁面照射時に光の連続性が維持できるよう器具形状を設計しました。
蛍光灯器具と比べ、スリムなサイズ/メーカー従来蛍光灯器具と比べ、断面積で約36%小形化。断面形状をなめらかにし、より空間になじむデザインに。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結ガイド付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)3.6本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)37.2(100V)36.0(200V)36.0(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)185.4(100V) 191.6(200V) 191.6(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEET-41301M-LS9、LEEM-40694N-HG入力電流(mA)373(100V) 185(200V) 156(242V)光束(Lm)6900光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリーコーナー灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする