仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)2.2色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)13.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)141.9(100V) 141.9(200V) 141.9(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEET-45001RN-LS9、LEEM-40203D-01入力電流(mA)137(100V) 74(200V) 64(242V)光束(Lm)1930光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具