仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-79材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)2.1色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)147.2(100V) 148.7(200V) 148.7(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEET-41501RN-LS9、LEEM-40323D-01入力電流(mA)198(100V) 103(200V) 88(242V)光束(Lm)2900光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー反射笠器具