LEKT415323RL-LS9 TENQOO直付40形リニューアル 東芝ライテック 68899376

TENQOO直付40形リニューアル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)光色電球色(3000K Ra:83)光束(Lm)2750注文コード68899376品番LEKT415323RL-LS9
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-79材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)2.1本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)139.5(100V) 141(200V) 141(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEET-41501RN-LS9、LEEM-40323L-01入力電流(mA)198(100V) 103(200V) 88(242V)光束(Lm)2750光色電球色(3000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー反射笠器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする