曜日別特売
LEKT407404HRN-LS9 TENQOO直付40形リニューアル 東芝ライテック 68899918

TENQOO直付40形リニューアル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)20.7(100V)20.4(200V)20.4(242V)光色昼白色(5000K Ra:83)注文コード68899918品番LEKT407404HRN-LS9
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

リニューアル専用設計で施工時間を短縮
直付タイプ:多くの蛍光灯器具と同等の器具高さ、吊ボルトの切断不要でそのまま設置可能
埋込タイプ:特許取得の専用取付金具で吊ボルトの継ぎ足し不要 施工時に吊ボルトの位置が見えやすい新構造 輸送時に取付金具金具を器具内収納、持ち運びサイズ軽減

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)1.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)20.7(100V)20.4(200V)20.4(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)193.2(100V) 196(200V) 196(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEET-40701RN-LS9、LEEM-40404N-HG入力電流(mA)207(100V) 108(200V) 92(242V)光束(Lm)4000光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする