仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)1.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)44.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)151.7(100V) 158.1(200V) 158.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEET-40701RN-LS9、LEEM-40693D-01入力電流(mA)449(100V) 220(200V) 185(242V)光束(Lm)6800光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具