コスモテキスタイル
ロックンロール 小巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色番
164
164
164
10
108
109
11
115
12
126
127
129
141
146
149
15
152
153
154
162
167
171
179
183
19
21
212
214
215
217
22
23
24
246
249
254
255
256
257
258
259
26
261
262
263
265
266濃紺
271
272
28
289
291
31
32
33
34
35
36
38
39
41
42
43
5
51
53
54
6
61
64
65
66
67
68
70
71
81
84
全80種類を一覧で見る
内容量
1巻(6m)
注文コード
68900238
品番
AD10000-164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
太い糸を使用した平織りの一般的なシーチングです。クッション、バッグなど主に資材の用途に幅広く使用するのに最適
材質
綿100%
長さ(m)
6
幅(cm)
90
加工
ノンホルマリン加工
色番
164
関連資料:
色見本