管接続口径(M5) M5 x 0.8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付ねじの種類-ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(2) AC200ブラケット(-) ブラケットなし仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、A,Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし