管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mmねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(2) AC200ブラケット(-) ブラケットなし仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、A,Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-