管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし