SY3120-3LZD-N7 SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68900494

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68900494品番SY3120-3LZD-N7
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mmねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、A,Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする