曜日別特売

ロックンロール 小巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色番271
271
10
108
109
11
115
12
126
127
129
141
146
149
15
152
153
154
162
164
167
171
179
183
19
21
212
214
215
217
22
23
24
246
249
254
255
256
257
258
259
26
261
262
263
265
266濃紺
272
28
289
291
31
32
33
34
35
36
38
39
41
42
43
5
51
53
54
6
61
64
65
66
67
68
70
71
81
84
内容量1巻(6m)注文コード68900518品番AD10000-271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

太い糸を使用した平織りの一般的なシーチングです。クッション、バッグなど主に資材の用途に幅広く使用するのに最適

材質綿100%長さ(m)6幅(cm)90加工ノンホルマリン加工色番271
関連資料:色見本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする