管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ継手リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mmねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(F2) サイドブラケット付仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm、A,Bポート管接続口径:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし