SY3120-5HR-C6-Q SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68900783

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68900783品番SY3120-5HR-C6-Q
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手リード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mmねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mm、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする