曜日別特売
LEKTJ415204L-LS9 TENQOO非常灯40形反射笠 東芝ライテック 68902901

TENQOO非常灯40形反射笠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)14.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)関連部品LEETJ-41502-LS9、LEEM-40323W-01注文コード68902901品番LEKTJ415204L-LS9
参考基準価格(税別)¥77,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
非常用光源部ガラスレンズ採用

用途
水平天井取付専用
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)116.8(100V) 116.1(200V) 115.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL関連部品LEETJ-41502-LS9、LEEM-40323W-01入力電流(mA)154(100V) 84(200V) 73(242V)型式承認番号3AE-1054、LALE-023光束(Lm)1730光色電球色(3000K Ra:83)調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする