曜日別特売
SY3140R-5W3UD-01N SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68908483

SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(W3) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 1000 mm注文コード68908483品番SY3140R-5W3UD-01N
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
リード線取出方法(W3) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 1000 mm切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(W3) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 1000 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする