曜日別特売
SY3140-5W1ZD SY3_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68909743

SY3_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(W1) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 300 mm注文コード68909743品番SY3140-5W1ZD
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
リード線取出方法(W1) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 300 mm切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(W1) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 300 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする