曜日別特売
SY3140-5W2E SY3_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68909768

SY3_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(W2) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 500 mm注文コード68909768品番SY3140-5W2E
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
リード線取出方法(W2) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 500 mm切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(W2) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 500 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする