材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ89質量(kg)1色本体/黒周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)35.0(100V)首振角度(°)90保護等級IP20中心光度(cd)17770エネルギー消費効率(Lm/W)97.4(100V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)350(100V)光束(Lm)3410配光角度(°)23光色白色(4000K Ra:85)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライト配光タイプ中角タイプ