材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ89質量(kg)1色本体/黒周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)35.0(100V)首振角度(°)90保護等級IP20中心光度(cd)12635エネルギー消費効率(Lm/W)69.2(100V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)350(100V)光束(Lm)2425配光角度(°)23光色電球色(3000K Ra:95)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライト配光タイプ中角タイプ