曜日別特売
EZA2500-32048FC 双方向コンバータ TDKラムダ 68911328

双方向コンバータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)【高圧側】7.8【低圧側】52関連資料(0.38MB)注文コード68911328品番EZA2500-32048FC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800
幅(mm)422.8サイズ1U(19インチフルラック)電圧【高圧側】300~380V【低圧側】36~60V高さ(mm)43.6定格電流(A)【高圧側】7.8【低圧側】52定格電圧 DC V【高圧側】320【低圧側】48最大出力電力(W)2496効率(定格入出力時)0.92RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする