曜日別特売
SY325-5MZ-Q SY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ) SMC 68911353

SY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープン (N.O.)リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm注文コード68911353品番SY325-5MZ-Q
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ポート数3リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm切換方式(2) ノーマルオープン (N.O.)定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする