曜日別特売

SY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ)

SY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ) - SMCSY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ) - SMCSY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ) - SMCSY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ) - SMCSY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ) - SMCSY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ) - SMCSY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ) - SMCSY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ) - SMC
ポート数3内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
パイロット方式
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68911238SY315-1MOZ(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911247SY315-5MOE(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911256SY315-5MOZ-Q(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911265SY315-5WO(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911274SY315D-5LOUE(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911283SY315R-5LZE-Q(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911299SY315R-5MOU-Q(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911308SY315T-5LOZ-Q(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911317SY315T-5LZE-Q(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911326SY315T-5LZ-Q(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
7,370
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911335SY315T-5MOZE(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911344SY325-5LOU(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(2) ノーマルオープン (N.O.)(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911353SY325-5MZ-Q(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(2) ノーマルオープン (N.O.)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
7,040
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911369SY325D-5LOZ-Q(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(2) ノーマルオープン (N.O.)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911378SY325D-5MZ-Q(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(2) ノーマルオープン (N.O.)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
9,740
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911387SY325DT-5MZ(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(2) ノーマルオープン (N.O.)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
10,070
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911396SY325R-5LZ-Q(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(2) ノーマルオープン (N.O.)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911405SY325R-5MOD(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(2) ノーマルオープン (N.O.)(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 外部パイロット(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,210
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
68911414SY325T-5MOZE(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(2) ノーマルオープン (N.O.)(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする