切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類-ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式管接続口径(M5) M5 x 0.8リード線取出方法(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし、A,Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品