曜日別特売
12S2N1 12CHセパレートコード カナレ電気 68911967

12S2N1 12CHセパレートコード カナレ電気 68911967
12S2N1 12CHセパレートコード カナレ電気 68911967
12S2N1 12CHセパレートコード カナレ電気 68911967

12CHセパレートコード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本(1.5m)
コネクタ
XLR3-12C x 12、NK27-21C-3/4-R x 1
注文コード
68911967
品番
12S2N1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。

質量(kg)
1.3
コネクタ
XLR3-12C x 12、NK27-21C-3/4-R x 1
仕様
Ch:12
色
黒
長さ(m)
1.5
ケーブル
L-4E5C x 12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする