16S1F2 16CHセパレートコード カナレ電気 68911976

16S1F2 16CHセパレートコード カナレ電気 68911976
16S1F2 16CHセパレートコード カナレ電気 68911976
16S1F2 16CHセパレートコード カナレ電気 68911976

16CHセパレートコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(1.5m)コネクタXLR3-11C x 16、FK37-22C-7/8-R x 1注文コード68911976品番16S1F2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。

仕様Ch:16質量(kg)1.9長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 16コネクタXLR3-11C x 16、FK37-22C-7/8-R x 1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする