曜日別特売
LZE-93061XWE LED防災照明 DAIKO(大光電機) 68912536

LED防災照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68912536品番LZE-93061XWE
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
質量(kg)2.3電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ別売電源(AC)100V~242V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×1216×56mmRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする