LED防災照明

LED防災照明 - DAIKO(大光電機)LED防災照明 - DAIKO(大光電機)LED防災照明 - DAIKO(大光電機)LED防災照明 - DAIKO(大光電機)LED防災照明 - DAIKO(大光電機)LED防災照明 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ別売電源(AC)100V~242VRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68912527LZE-93060XWE2.2
58,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68912536LZE-93061XWE2.3
58,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68912545LZE-93062XWE2.6
59,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68912561LZE-93063XWE2.9
59,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68912570LZE-93064XWE3.7
64,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68912579LZE-93065XWE4.1
65,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする