防災用 折りたたみ布担架
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68914505
品番
-
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
広げるだけで使用できる折りたた式の布担架です。
コンパクトに収納でき、保管には便利なバック付きです。
計10カ所に持ち手が付いており、複数人での搬送が簡単にできます。
材質
本体生地:ポリエステル
ベルト・バックル:PP
ハンドル部分:PVC
用途
災害時や緊急時に
セット内容
落下防止ベルト(約1.9m×3本)、収納バッグ
寸法(mm)
1850×720
耐荷重(kg)
100
注意
※本製品はあくまでも傷病者を安全な場所へ運ぶための応急的な担架です。用途外での使用や長時間にわたる搬送などは想定しておりません。
※ご使用前に破れやほつれなどが無いか確認を行ってください。
※搬送は必ず2人以上で行ってください。
※搬送をする際は水平を保ち、傷病者・搬送者の転落や転倒を防止してください。
※火気の近くや、危険な場所でのご利用は避けてください。