14-955-258 Fisherbrand(TM) ジョイントクランプ 14-955シリーズ Thermo Fisher Scientific 68917426

Fisherbrand(TM) ジョイントクランプ 14-955シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4342-52
内容量1セット(10個)注文コード68917426品番14-955-258
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ
サイズを簡単に識別できるように色分けされています
腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません

仕様●テーパーガラスジョイントサイズ40●カラー:イエロー●耐熱温度:150℃アズワン品番65-4342-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする