カナレ電気
引出ユニット 仕切2枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68923210
品番
CHU433B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納時ロック機構
仕切板2枚付属
上部カバー取付可能(Lサイズ)
取付
取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S
外形寸法(mm)
W 前482.6 後440.5×H132.2×D455
収納寸法(mm)
最大:W385×H116×D408
可動範囲(mm)
295