曜日別特売
L-2B2AL 200m 黒 機器内配線コード カナレ電気 68923368

L-2B2AL 200m 黒 機器内配線コード カナレ電気 68923368
L-2B2AL 200m 黒 機器内配線コード カナレ電気 68923368

機器内配線コード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(200m)注文コード68923368品番L-2B2AL 200m 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。
ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。

質量(kg)1.1/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)外径(mm)3.2導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):11.3シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする