曜日別特売
FS2C002A-SS/LS 0.2m黄 光接続コード カナレ電気 68923395

光接続コード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード68923395品番FS2C002A-SS/LS 0.2m黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

許容曲げ半径が小さく、狭い場所にも最適なシングルモード光パッチコードです。
曲げ特性強化および広帯域伝送光ファイバ(ITU-TG.657.A2準拠)を採用しています。
最小許容曲げ半径はR10mmです。
Φ3.0mmコードは、ベルコアブーツを標準採用しています。
Φ2.0mmコードは、ショートブーツを標準採用しています。
フェルール端面はUPC研磨(RL≧50dB)、挿入損失は0.5dB以下です。
光ファイバ:波長λ=1310nmの場合、伝送損失0.5dB/km以下、波長λ=1550nmの場合、伝送損失0.4dB/km以下

長さ(m)0.2ケーブル外径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする