曜日別特売
L-3C2V 100m 灰 高周波同軸ケ-ブル カナレ電気 68923438

高周波同軸ケ-ブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)
内容量1巻(100m)注文コード68923438品番L-3C2V 100m 灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
JIS規格に準拠しています。
内部導体は単線です。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。

仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/5/24(97%以上)質量(kg)4.3/100m長さ(m)100外径(mm)5.4シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/0.50A導体外径(Φmm)内部:0.5絶縁体外径(mm)3.1導体抵抗内部(Ω/100m):9.3、外部(Ω/100m):1.2特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)4.1/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする