1240-5390-M 大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ サンエー産業 68924847

1240-5390-M 大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ サンエー産業 68924847
1240-5390-M 大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ サンエー産業 68924847
1240-5390-M 大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ サンエー産業 68924847
1240-5390-M 大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ サンエー産業 68924847
1240-5390-M 大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ サンエー産業 68924847
1240-5390-M 大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ サンエー産業 68924847

大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1足注文コード68924847品番1240-5390-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980

Wメッシュ大きいスリッパです。
中敷きは2層構造のハニカムメッシュになっており、通気性に優れ、弾力のある快適な履き心地。
甲部分にはやさしい肌触りのニット生地を使用しています。
様々なシーンに馴染みやすいシンプルデザインで、大きな足もすっぽり収まるゆったりサイズのスリッパです。

用途仕様ダブルメッシュ材質甲材:ポリエステル, 中敷:ポリエステル, 底材:PVCグレー適合サイズ(cm)30~31甲幅(cm)12.5
注意
※グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする