曜日別特売
10S-1RLB125N100-00 空気圧シリンダ 10S-1RLB125N ParkerTAIYO 68926383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1RLB125N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)100ロッド先端ねじめねじ注文コード68926383品番10S-1RLB125N100-00
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
シリンダー径(Φmm)125シリンダストローク(mm)100作動方式複動・片ロッド形スイッチ無しロッド先端ねじめねじ取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする