サンドビック
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.26004Eシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
68927384
品番
N151.26004E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
突切り加工用。高送り加工用。幅:6.0mm。
仕様
●勝手:勝手なし●チップサイズ:60●la:6●re:0.4●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:362-6806
アズワン品番
65-8208-06