MOW-GB10 無地オフホワイトギフトボックス HEADS(ヘッズ) 68928828

※イメージ

MOW-GB10 無地オフホワイトギフトボックス HEADS(ヘッズ) 68928828
MOW-GB10 無地オフホワイトギフトボックス HEADS(ヘッズ) 68928828
MOW-GB10 無地オフホワイトギフトボックス HEADS(ヘッズ) 68928828
MOW-GB10 無地オフホワイトギフトボックス HEADS(ヘッズ) 68928828
MOW-GB10 無地オフホワイトギフトボックス HEADS(ヘッズ) 68928828

無地オフホワイトギフトボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード68928828品番MOW-GB10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

しっかりした厚みのシンプルなオフホワイトの無地ギフトボックスです。

用途ギフトラッピング材質ダンボール厚さ(mm)1.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×140×85外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×148×90
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする