※イメージ
HEADS(ヘッズ)
無地オフホワイトギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68928880
品番
MOW-GB5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
しっかりした厚みのシンプルなオフホワイトの無地ギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
ダンボール
厚さ(mm)
1.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×100×110
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×105×115
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。