曜日別特売
DIS-CL12 ディスプレイクロス-12/カラフルアート HEADS(ヘッズ) 68929555

※イメージ

DIS-CL12 ディスプレイクロス-12/カラフルアート HEADS(ヘッズ) 68929555
DIS-CL12 ディスプレイクロス-12/カラフルアート HEADS(ヘッズ) 68929555
DIS-CL12 ディスプレイクロス-12/カラフルアート HEADS(ヘッズ) 68929555
DIS-CL12 ディスプレイクロス-12/カラフルアート HEADS(ヘッズ) 68929555

ディスプレイクロス-12/カラフルアート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1パック(1枚)注文コード68929555品番DIS-CL12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ピンクやイエローの水彩デザインで春先や母の日の売り場の雰囲気を演出するディスプレイクロスです。

用途
ギフトラッピング
仕様片面デザイン寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1000素材ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする