ZYU-TO1 ラッシュディスプレイトレイ HEADS(ヘッズ) 68929641

※イメージ

ZYU-TO1 ラッシュディスプレイトレイ HEADS(ヘッズ) 68929641
ZYU-TO1 ラッシュディスプレイトレイ HEADS(ヘッズ) 68929641

ラッシュディスプレイトレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード68929641品番ZYU-TO1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

自然素材のいぐさ(ラッシュ)を使用した素朴な風合いのハンドル付のオーバル型ディスプレイトレイです。

用途ギフトラッピング材質自然素材(いぐさ)種類オーバル内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380(365)×270(245)×45外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440(370)×280(250)×50
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする