曜日別特売
ZYU-ST1 シンプルポップ HEADS(ヘッズ) 68930578

※イメージ

ZYU-ST1 シンプルポップ HEADS(ヘッズ) 68930578
ZYU-ST1 シンプルポップ HEADS(ヘッズ) 68930578
ZYU-ST1 シンプルポップ HEADS(ヘッズ) 68930578
ZYU-ST1 シンプルポップ HEADS(ヘッズ) 68930578

シンプルポップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1パック(10個)注文コード68930578品番ZYU-ST1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

プライスカードにはもちろん、POPにもおすすめのシンプルなポップスタンドです。

用途
ギフトラッピング
材質塩化ビニール厚さ(mm)0.5種類スタンド-1/B8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×25×64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする