曜日別特売
SNMG090312MF T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 サンドビック 68930699

T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード68930699品番SNMG090312MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
仕様●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):8.325●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:MF●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:578-5677アズワン品番65-8240-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする