※イメージ
HEADS(ヘッズ)
クラフト緩衝材ロールボックス付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1パック(1セット)
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×50
注文コード
68931321
品番
MKR-SET3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用のカットボックスがついた、リーズナブルな未晒(みさらし)クラフト紙製のハニカムクッションペーパー(紙製緩衝材)です。
用途
ギフトラッピング・宅配
材質
ダンボール/クラフトロール:未晒クラフト紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×50
パターン
30cm幅
注意
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。